品番 : EA940CT-41
品名 : E19 ねじ無しカップリング
仕様
| 呼び | E19 | 全長 | 58mm |
|---|---|---|---|
| トルクビス | 2本 | 材質 | スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) |
| 重量 | 60g | ||
| ねじなしカップリング | |||
| JIS C 8330規格 | |||
| PSEマーク有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/06 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CT-41 E19 ねじ無しカップリング |
| EA940CT-42 E25 ねじ無しカップリング |
| EA940CT-43 E31 ねじ無しカップリング |
