詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CT-43

品名 : E31 ねじ無しカップリング

仕様

呼び E31 全長 77mm
トルクビス 4本 材質 スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
重量 130g
ねじなしカップリング
JIS C 8330規格
PSEマーク有り
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1148ページ
バリエーション一覧
EA940CT-41 E19 ねじ無しカップリング
EA940CT-42 E25 ねじ無しカップリング
EA940CT-43 E31 ねじ無しカップリング
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top