詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CV-106

品名 : 1100mm 給電ポール(ベース付/取付1箇所)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MRPB-1
電源取付 1箇所(正面) 取付ピッチ 140×140mm
(適応:M8アンカーボルト)
仕上り高さ 1100mm サイズ 90×90×1100mm
ベースサイズ 200×200×2.3(T)mm 色 シルバー
壁の無い場所や壁から離れた場所での電源確保に
屋外コンセント・センサー・インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプ
追加説明
カタログ価格

46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA940CV-106 1100mm 給電ポール(ベース付/取付1箇所)
EA940CV-107A 1100mm 給電ポール(ベース付/取付2箇所)
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top