品番 : EA940CV-107A
品名 : 1100mm 給電ポール(ベース付/取付2箇所)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MRPB-2 |
|---|---|---|---|
| 色 | シルバー | 取付ピッチ | 140×140mm(適応:M8アンカーボルト) |
| サイズ | 90×90×1100mm | ベースサイズ | 200×200×2.3(T)mm |
| 電源取付 | 2箇所(正面・側面) | 仕上り高さ | 1100mm |
| 壁の無い場所や壁から離れた場所での電源確保に | |||
| 屋外コンセント・センサー・インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,600 円(税抜)/ 55,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CV-106 1100mm 給電ポール(ベース付/取付1箇所) |
| EA940CV-107A 1100mm 給電ポール(ベース付/取付2箇所) |
ウェブカタログ画像
拡大
