詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CV-12

品名 : E25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)

仕様

呼び 25 曲げ半径 120mm
長さ 170mm トルクビス M5×2本
材質 ステンレス(SUS304) 重量 243g
ねじなしノーマルベンドB形
曲がりに使用します。
追加説明
カタログ価格

5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1148ページ

代替品

EA940CT-49
バリエーション一覧
EA940CV-11 E19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
EA940CV-12 E25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
EA940CV-13 E31 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top