詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CW-11

品名 : 56x38x179mm 屋内ジョイントボックス

仕様

メーカー カワグチ 型番 ナイスハット-Mタイプ
(窓付き・小)
サイズ 56×38×179(H)mm 耐熱温度 100℃
カラー グレー 材質 本体:難燃性ポリプロピレン
窓部:透明ナイロン
結線部分を無理やりボックスに押し込む必要がなく、安全性が向上します。
取付作業が簡単です。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取付できます。
環境にやさしく、自己消化性もあります。
表に回路等が表示できます。
多数の結線が収納できます。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に便利です。
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/10/07 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1150ページ
バリエーション一覧
EA940CW-11 56x38x179mm 屋内ジョイントボックス
EA940CW-12 72x52x179mm 屋内ジョイントボックス
EA940CW-13 100x75x179mm 屋内ジョイントボックス
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 多数の結線が収納できます。
  • A:179mm  B:28mm  C:48mm\nD:56mm  E:38mm  F:1.3mm\nG:φ8.0mm  H:16.0×8.0mm  J:φ4.35mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top