詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CW-13

品名 : 100x75x179mm 屋内ジョイントボックス

仕様

メーカー カワグチ 型番 ナイスハット-Mタイプ
(窓付き・大)
サイズ 100×75×179(H)mm 耐熱温度 100℃
カラー グレー 材質 本体:難燃性ポリプロピレン
窓部:透明ナイロン
結線部分を無理やりボックスに押し込む必要がなく、安全性が向上します。
取付作業が簡単です。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取付できます。
環境にやさしく、自己消化性もあります。
表に回路等が表示できます。
多数の結線が収納できます。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に便利です。
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/16 15:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1150ページ
バリエーション一覧
EA940CW-11 56x38x179mm 屋内ジョイントボックス
EA940CW-12 72x52x179mm 屋内ジョイントボックス
EA940CW-13 100x75x179mm 屋内ジョイントボックス
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 多数の結線が収納できます。
  • A:179mm  B:70mm  C:93mm\nD:100mm  E:75mm  F:1.5mm\nG:φ9.6mm  H:25.0×9.6mm  J:φ4.35×2mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top