品番 : EA940CY-11B
品名 : 11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
仕様
| メーカー | オーム電機 | 型番 | JB-W311 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A・300V | 極数 | 11P |
| サイズ | 144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm | 適合電線公称断面積 | 1.25m㎡以下 |
| 端子ねじ | M3×8フリー端子ねじ | 使用範囲温度 | -25~+80℃ |
| 色 | 黒 | ||
| 耐油性タイプ | |||
| キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。 | |||
| 保護構造IP67適合 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※油中、水中では使用できません。 | |||
| ※日光の当たる場所では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1187ページ | ||||
