詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940CY-5B

品名 : 5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

仕様

メーカー オーム電機 型番 JB-W305
定格容量 15A・300V 極数 5P
サイズ 144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm 適合電線公称断面積 1.25m㎡以下
端子ねじ M3×8フリー端子ねじ 使用範囲温度 -25~+80℃
色 黒
耐油性タイプ
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
保護構造IP67適合
RoHS2対応品
※油中、水中では使用できません。
※日光の当たる場所では使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940CY-5B 5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
EA940CY-5J 5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
EA940CY-7B 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
EA940CY-7J 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
EA940CY-11B 11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
EA940CY-11J 11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top