品番 : EA940D-111
品名 : 22/25mm キー操作型スイッチ
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AR22JR-2 |
|---|---|---|---|
| パネルカットφ22、φ25mm共用 | |||
| 2ノッチ(90°) | |||
| 1a1b接点 | |||
| サイズ | 30(W)×124(D)×37(H)mm | 鍵抜け位置 | 左のみ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/08 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940D-111 22/25mm キー操作型スイッチ |
| EA940D-112 22/25mm キー操作型スイッチ |
