詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-112

品名 : 22/25mm キー操作型スイッチ

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 AR22JR-2
パネルカットφ22、φ25mm共用
2ノッチ(90°)
1a1b接点
サイズ 30(W)×124(D)×37(H)mm 鍵抜け位置 左右
追加説明
カタログ価格

2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940D-111 22/25mm キー操作型スイッチ
EA940D-112 22/25mm キー操作型スイッチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top