詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-193

品名 : 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 AR22F5R
サイズ 30×54×44mm 定格 AC/DC 600V 10A
材質 本体:ポリカーボネイト
接点 1a 動作方式 オルタネイト形
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
φ22mmスイッチ
パネルカットφ22、φ25mm共用
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/12/15 19:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1241ページ
バリエーション一覧
EA940D-191 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)
EA940D-192 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)
EA940D-193 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)
EA940D-194 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)
EA940D-196 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)
EA940D-197 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)
EA940D-198 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)
EA940D-199 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top