品番 : EA940D-197
品名 : 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AR22F5R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 30×54×44mm | 定格 | AC/DC 600V 10A |
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト | 色 | 黒 |
| 接点 | 1a1b | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| φ22mmスイッチ | |||
| パネルカットφ22、φ25mm共用 | |||
| 動作方式 | オルタネイト形 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
