詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-26

品名 : 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)

仕様

メーカー IDEC 型番 ABN3G11B
定格容量 600V/10A 押ボタン色 黒
ボタン形状 丸型/大型 ボタン径 40mm
接点構成 1a1b 接点仕様 銀接点
動作方式 モメンタリ形 端子形状 M3.5ねじ端子
保護構造 IP65 取付穴サイズ φ30mm
大型フルガード付
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940D-26 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒)
EA940D-27 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)
EA940D-28 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)
EA940D-29 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top