品番 : EA940D-28
品名 : 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | ABN3G11R |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 600V/10A | 押ボタン色 | 赤 |
| ボタン形状 | 丸型/大型 | ボタン径 | 40mm |
| 接点構成 | 1a1b | 接点仕様 | 銀接点 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 端子形状 | M3.5ねじ端子 |
| 保護構造 | IP65 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| 大型フルガード付 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940D-26 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黒) |
| EA940D-27 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑) |
| EA940D-28 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/赤) |
| EA940D-29 1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/黄) |
