品番 : EA940D-40A
品名 : 1a-1b/30mm プッシュロックターンリセットスイッチ(赤)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | AVN311NR |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 600V/10A | 押ボタン色 | 赤 |
| ボタン形状 | 丸型/大型 (プッシュロックターンリセット形) |
ボタン径 | 40mm |
| 接点構成 | 1a1b | 接点仕様 | 銀接点 |
| 端子形状 | M3.5ねじ端子 | 保護構造 | IP65 |
| 取付穴サイズ | φ30mm | ||
| RoHS適合品 | |||
| 【プッシュロックターンリセット形】 ボタンを押すとその状態でロックされ、右へ回すとリセット復帰されます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940D-40A 1a-1b/30mm プッシュロックターンリセットスイッチ(赤) |
| EA940D-40Y 1a-1b/30mm プッシュロックターンリセットスイッチ(黄) |
