詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940D-40Y

品名 : 1a-1b/30mm プッシュロックターンリセットスイッチ(黄)

仕様

メーカー IDEC 型番 AVN311NY
定格容量 600V/10A 押ボタン色 黄色
ボタン形状 丸型/大型
(プッシュロックターンリセット形)
ボタン径 40mm
接点構成 1a1b 接点仕様 銀接点
端子形状 M3.5ねじ端子 保護構造 IP65
取付穴サイズ φ30mm
RoHS適合品
【プッシュロックターンリセット形】
ボタンを押すとその状態でロックされ、右へ回すとリセット復帰されます。
追加説明
カタログ価格

3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940D-40A 1a-1b/30mm プッシュロックターンリセットスイッチ(赤)
EA940D-40Y 1a-1b/30mm プッシュロックターンリセットスイッチ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top