詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-121

品名 : 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 SB-221N/O
定格 3A 125V AC
1.5A 250V AC
極数 単極単投
スイッチ特性 OFF-〈ON〉 動作方式 モメンタリ形
ボタン形状 丸形(φ13.2mm) 端子部形状 はんだ端子
パネル取付方式 ねじ取り付け パネルカット φ12.5mm
パネル厚 5.9mm以下
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1193ページ
バリエーション一覧
EA940DA-121 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)
EA940DA-122 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)
EA940DA-123 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)
EA940DA-124 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top