品番 : EA940DA-122
品名 : 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | SB-221TN/O |
|---|---|---|---|
| 定格 | 3A 125V AC 1.5A 250V AC |
極数 | 単極単投 |
| スイッチ特性 | OFF-〈ON〉 | 動作方式 | モメンタリ形 |
| ボタン形状 | 丸形(φ13.2mm) | 端子部形状 | ねじ端子 |
| パネル取付方式 | ねじ取り付け | パネルカット | φ12.5mm |
| パネル厚 | 5.9mm以下 | ||
| スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-121 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) |
| EA940DA-122 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) |
| EA940DA-123 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) |
| EA940DA-124 12.5mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型) |
