詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-161

品名 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 WB-12AS
用途 工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに 定格容量 6A 125V AC
3A 250V AC
6A 30V DC
極数 単極双投 スイッチ特性 ON-ON
動作方法 オルタネート形 ボタン形状 丸形(φ13.2mm)
端子部形状 はんだ端子 パネルカット φ12.2mm
パネル厚 1~4mm サイズ 19.4×28.8×58.4(H)mm
使用温度範囲 -30~70℃ 付加機能 パネルシール
パネル防水タイプ
・強制開離機構を採用
・バウンス防止機構
・一体成形のパネル取付け部
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1193ページ

代替品

EA940DA-162
  • 品番

    EA940DA-162

  • コメント

    端子形状はねじになります。

バリエーション一覧
EA940DA-161 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
EA940DA-162 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
EA940DA-163 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
EA940DA-164 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top