品番 : EA940DA-162
品名 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | WB-12AT |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに | 定格容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 6A 30V DC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-ON |
| 動作方法 | オルタネート形 | ボタン形状 | 丸形(φ13.2mm) |
| 端子部形状 | ねじ端子 | パネルカット | φ12.2mm |
| パネル厚 | 1~4mm | サイズ | 19.4×28.8×61.4(H)mm |
| 使用温度範囲 | -30~70℃ | 付加機能 | パネルシール |
| パネル防水タイプ | |||
| ・強制開離機構を採用 ・バウンス防止機構 ・一体成形のパネル取付け部 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-161 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) |
| EA940DA-162 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) |
| EA940DA-163 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) |
| EA940DA-164 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) |

