詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-32A

品名 : AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑)

仕様

メーカー IDEC 型番 ALN22211DNG
定格電圧 AC/DC24V 定格容量 600V/10A
押ボタン色 ボタン形状 丸型/突型
接点構成 1a1b 接点仕様 銀接点
動作方式 モメンタリ形 端子形状 M3.5ねじ端子
保護構造 IP65 取付穴サイズ φ30mm
LED照光
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

3,680 (税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/22 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1197ページ
バリエーション一覧
EA940DA-32A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑)
EA940DA-33A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤)
EA940DA-35A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top