品番 : EA940DA-35A
品名 : AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光黄)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | ALN22211DNY |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC24V | 定格容量 | 600V/10A |
| 押ボタン色 | 黄色 | ボタン形状 | 丸型/突型 |
| 接点構成 | 1a1b | 接点仕様 | 銀接点 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 端子形状 | M3.5ねじ端子 |
| 保護構造 | IP65 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| LED照光 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-32A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光緑) |
| EA940DA-33A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光赤) |
| EA940DA-35A AC/DC24V 押ボタンスイッチ(LED照光黄) |
