品番 : EA940DA-51
品名 : 22/25mm コマンド用接点
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AR9B290 |
|---|---|---|---|
| φ22、φ25mmコマンドスイッチ専用 | |||
| サイズ | 19.3×29×27mm | 仕様 | a接点 |
| 色 | 青 | 適応機種 | EA940DA-15、-16、-41、-42、 -111、-112 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-51 22/25mm コマンド用接点 |
| EA940DA-52 22/25mm コマンド用接点 |
