詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-52

品名 : 22/25mm コマンド用接点

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 AR9B291
φ22、φ25mmコマンドスイッチ専用
サイズ 19.3×29×27mm 仕様 b接点
色 橙 適応機種 EA940DA-15、-16、-41、-42、
-111、-112
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA940DA-51 22/25mm コマンド用接点
EA940DA-52 22/25mm コマンド用接点
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top