詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DA-82A

品名 : AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)

仕様

メーカー IDEC 型番 AVLN32611DNR
定格電圧 AC200/220V 定格容量 600V/10A
押ボタン色 赤 ボタン形状 丸型/大型
(プッシュロックターンリセット形)
ボタン径 40mm 接点構成 1a1b
接点仕様 銀接点 端子形状 M3.5ねじ端子
保護構造 IP65 取付穴サイズ φ30mm
LED照光
【プッシュロックターンリセット形】
ボタンを押すとその状態でロックされ、右へ回すとリセット復帰されます。
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 09:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1197ページ
バリエーション一覧
EA940DA-81A AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)
EA940DA-82A AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)
EA940DA-83A AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top