品番 : EA940DA-83A
品名 : AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | AVLN32211DNR |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC24V | 定格容量 | 600V/10A |
| 押ボタン色 | 赤 | ボタン形状 | 丸型/大型 (プッシュロックターンリセット形) |
| ボタン径 | 40mm | 接点構成 | 1a1b |
| 接点仕様 | 銀接点 | 端子形状 | M3.5ねじ端子 |
| 保護構造 | IP65 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| LED照光 | |||
| 【プッシュロックターンリセット形】 ボタンを押すとその状態でロックされ、右へ回すとリセット復帰されます。 |
|||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DA-81A AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) |
| EA940DA-82A AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) |
| EA940DA-83A AC/DC24V 押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) |
