詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-111

品名 : AC110V LED表示灯(赤)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 DR22E3L
パネルカットφ22、φ25mm兼用
φ22mm表示燈
LED AC/DC24V球付
材質 本体:ポリカーボネイト
定格電圧 AC110V
トランス付
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 21:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1197ページ
バリエーション一覧
EA940DB-111 AC110V LED表示灯(赤)
EA940DB-112 AC110V LED表示灯(緑)
EA940DB-113 AC110V LED表示灯(橙)
EA940DB-114 AC110V LED表示灯(白)
EA940DB-116 AC220V LED表示灯(赤)
EA940DB-117 AC220V LED表示灯(緑)
EA940DB-118 AC220V LED表示灯(橙)
EA940DB-119 AC220V LED表示灯(白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top