品番 : EA940DB-113
品名 : AC110V LED表示灯(橙)
仕様
メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | DR22E3L |
---|---|---|---|
パネルカットφ22、φ25mm兼用 | |||
φ22mm表示燈 | |||
LED AC/DC24V球付 | |||
材質 | 本体:ポリカーボネイト | 色 | 橙 |
定格電圧 | AC110V | ||
トランス付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/21 10:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1243ページ |