品番 : EA940DB-131
品名 : DC24V LED表示灯(赤)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AH164-ZT |
|---|---|---|---|
| パネルカットφ16mm用 | |||
| 長角平形(18×24)表示灯 | |||
| トランス無し | |||
| LED DC24V球付 | |||
| 定格電圧 | DC24V | サイズ | 24(W)×34(D)×18(H)mm |
| 色 | 赤 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/30 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-131 DC24V LED表示灯(赤) |
| EA940DB-132 DC24V LED表示灯(緑) |
| EA940DB-133 DC24V LED表示灯(橙) |
| EA940DB-134A DC24V LED表示灯(白) |
| EA940DB-135 DC24V LED表示灯(黄) |
