品番 : EA940DB-134A
品名 : DC24V LED表示灯(白)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | AH164-ZT |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 定格電圧 | DC24V |
| サイズ | 24(W)×34(D)×18(H)mm | ||
| 長角平形(18×24)表示灯 | |||
| トランス無し | |||
| LED DC24V球付 | |||
| パネルカットφ16mm用 | |||
| 高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化 | |||
| 金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 | |||
| 接点の追加・交換が容易 | |||
| 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-131 DC24V LED表示灯(赤) |
| EA940DB-132 DC24V LED表示灯(緑) |
| EA940DB-133 DC24V LED表示灯(橙) |
| EA940DB-134A DC24V LED表示灯(白) |
| EA940DB-135 DC24V LED表示灯(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
