詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-27A

品名 : AC200V LED表示燈(角型・赤)

仕様

メーカー IDEC 型番 UPQN426DR
定格電圧 AC200/220V
レンズ部形状 長角型/記名式 保護構造 IP40
端子形状 M3.5ねじ端子 取付穴サイズ φ30mm
LED照光
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

3,620 (税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 09:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1243ページ

代替品

EA940DB-27B
  • 品番

    EA940DB-27B

  • コメント

    定格220Vまで対応可能

バリエーション一覧
EA940DB-25B AC200V LED表示燈(角型・乳白色)
EA940DB-26A AC200V LED表示燈(角型・緑)
EA940DB-27A AC200V LED表示燈(角型・赤)
EA940DB-28A AC200V LED表示燈(角型・橙)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top