品番 : EA940DB-28A
品名 : AC200/220V LED表示灯(角型・橙)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | UPQN426DA |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC200/220V | 色 | 橙 |
| レンズ部形状 | 長角型/記名式 | 保護構造 | IP40 |
| 端子形状 | M3.5ねじ端子 | 取付穴サイズ | φ30mm |
| LED照光 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-25B AC200/220V LED表示灯(角型・乳白色) |
| EA940DB-26A AC200/220V LED表示灯(角型・緑) |
| EA940DB-27A AC200/220V LED表示灯(角型・赤) |
| EA940DB-28A AC200/220V LED表示灯(角型・橙) |

