詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-65R

品名 : φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 BN-5665-1-R
定格 AC100V~125V 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上
耐電圧 AC1500V (1分間) 点灯寿命 連続点灯20000時間
(放電電流約1.1mA時)
本体材質 ポリカーボネート パネル取付方式 ナット締め付け
パネルカット φ10.2×8.8mm 端子金具 ハンダ付け用端子
取付板厚 8mm(MAX) ナット締付強度 0.7N・m
ナット二面幅 12mm レンズ径 φ12mm
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/22 17:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1199ページ
バリエーション一覧
EA940DB-65G φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)
EA940DB-65R φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top