品番 : EA940DB-68R
品名 : φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | BN-60-1-R |
|---|---|---|---|
| 定格 | AC100V~125V | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1500V (1分間) | 点灯寿命 | 連続点灯20000時間 (放電電流約1.1mA時) |
| 本体材質 | ポリカーボネート | パネル取付方式 | ワンタッチ装着 |
| パネルカット | φ9.5×10.8mm | 端子金具 | ハンダ付け用端子 |
| 取付板厚 | 0.8~2.0mm | レンズ径 | φ12.5mm |
| 色 | 赤 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-68G φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑) |
| EA940DB-68R φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤) |
