詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-78GA

品名 : φ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 DB-1-F-CHG
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC500V (1分間)
端子金具 LEDリード線 (□0.5) パネル取付方式 ナット締め付け
パネルカット φ8.1mm 取付板厚 1.5~3.5mm
ナット締付トルク 0.7N・m ナット二面幅 10mm
レンズ径 φ5mm砲弾型LEDレンズ 色 本体色:クローム
レンズ色:緑
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1199ページ
バリエーション一覧
EA940DB-78GA φ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
EA940DB-78RA φ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top