品番 : EA940DB-78RA
品名 : φ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | DB-1-F-CHR |
|---|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 耐電圧 | AC500V (1分間) |
| 端子金具 | LEDリード線 (□0.5) | パネル取付方式 | ナット締め付け |
| パネルカット | φ8.1mm | 取付板厚 | 1.5~3.5mm |
| ナット締付トルク | 0.7N・m | ナット二面幅 | 10mm |
| レンズ径 | φ5mm砲弾型LEDレンズ | 色 | 本体色:クローム レンズ色:赤 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/08 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-78GA φ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) |
| EA940DB-78RA φ 8.1mm 表示灯LEDブラケット(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
