品番 : EA940DB-79G
品名 : φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
仕様
メーカー | サトーパーツ | 型番 | DB-9-T-CHG |
---|---|---|---|
パネルカット | φ6.1mm | 端子金具 | LEDリード線 |
パネル取付方法 | ナット締め付け | 取付板厚 | 1.8mmまで |
絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | 型式 | DB9TCH |
色 | 緑 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/16 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1261ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DB-79G φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) |
EA940DB-79R φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤) |