詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-79R

品名 : φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 DB-9-T-CHR
パネルカット φ6.1mm 端子金具 LEDリード線
パネル取付方法 ナット締め付け 取付板厚 1.8mmまで
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 型式 DB9TCH
追加説明
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1245ページ

代替品

EA940DB-79RA
  • 品番

    EA940DB-79RA

  • コメント

    変更点:台座色、黒→白

バリエーション一覧
EA940DB-79G φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
EA940DB-79R φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top