詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-89GA

品名 : φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 DB-15-F-G
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC500V (1分間)
本体材質 ポリカーボネート 端子金具 LEDリード線 (□0.5)
パネル取付方式 ワンタッチ装着 パネルカット φ5.1mm
取付板厚 1.6mmまで レンズ径 φ5.9mm
色 緑
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1199ページ
バリエーション一覧
EA940DB-89GA φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
EA940DB-89RA φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top