詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DB-93

品名 : AC/DC24V LED表示灯(橙)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 DR22D0L
パネルカットφ22、φ25mm兼用
φ22mm表示燈
LED AC/DC24V球付
材質 本体:ポリカーボネイト
定格電圧 AC/DC24V
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/21 21:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1197ページ
バリエーション一覧
EA940DB-91 AC/DC24V LED表示灯(赤)
EA940DB-92 AC/DC24V LED表示灯(緑)
EA940DB-93 AC/DC24V LED表示灯(橙)
EA940DB-94 AC/DC24V LED表示灯(白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top