品番 : EA940DB-94
品名 : AC/DC24V LED表示灯(白)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | DR22D0L |
|---|---|---|---|
| パネルカットφ22、φ25mm兼用 | |||
| φ22mm表示燈 | |||
| LED AC/DC24V球付 | |||
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト | 色 | 白 |
| 定格電圧 | AC/DC24V | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/30 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DB-91 AC/DC24V LED表示灯(赤) |
| EA940DB-92 AC/DC24V LED表示灯(緑) |
| EA940DB-93 AC/DC24V LED表示灯(橙) |
| EA940DB-94 AC/DC24V LED表示灯(白) |
