詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DC-16

品名 : 30mm 押しボタンゴムカバー(平形・透明)

仕様

メーカー IDEC 型番 OC-121
サイズ φ37×16.3mm 材質 EPDM
平形ボタン用 透明ゴムカバー
ほこりや水のかかる場所に使用して下さい。
※屋外の使用や油には不適です。
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/10/06 09:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA940DC-16 30mm 押しボタンゴムカバー(平形・透明)
EA940DC-17 30mm 押しボタンゴムカバー(突形・透明)
ウェブカタログ画像
※品番別、各1個入りです。
  • ※品番別、各1個入りです。
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top