品番 : EA940DC-17
品名 : 30mm 押しボタンゴムカバー(突形・透明)
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | OC-122 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ37×22.3mm | 材質 | EPDM |
| 突型ボタン用 透明ゴムカバー | |||
| ほこりや水のかかる場所に使用して下さい。 | |||
| ※屋外の使用や油には不適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/10/06 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DC-16 30mm 押しボタンゴムカバー(平形・透明) |
| EA940DC-17 30mm 押しボタンゴムカバー(突形・透明) |
