品番 : EA940DD-57
品名 : DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー
仕様
| 定格電圧 | DC24V | サイズ | 44×44×73(H)mm |
|---|---|---|---|
| 使用電圧範囲 | 20~26.4V | 定格電流 | 0.07A |
| 最低動作電圧 | 19.2V | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 保存温度 | -20~+50℃ | 使用周囲湿度 | 45~85% |
| 音量 | 80dB | 寿命 | 10時間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | 重量 | 130g |
| パネルカットφ30mm用 | |||
| 音量調整ツマミ付き | |||
| 盤が厚い場合でもゴムパッキンは必ずご使用ください。 | |||
| ※音量は最大85dB/m(A)から、約-15dB/m(A)の範囲で可変できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/22 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DD-53 AC100V/30mm用 盤用音調ブザー |
| EA940DD-54 AC200V/30mm用 盤用音調ブザー |
| EA940DD-57 DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー |

