品番 : EA940DD-54
品名 : AC200V/30mm用 盤用音調ブザー
仕様
| 定格電圧 | AC200/220V | サイズ | 44×44×73(H)mm |
|---|---|---|---|
| 使用電圧範囲 | 180~240V | 定格電流 | 0.014A |
| 最低動作電圧 | 160V | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 保存温度 | -20~+50℃ | 使用周囲湿度 | 45~85% |
| 音量 | 80dB | 寿命 | 80時間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | 重量 | 115g |
| パネルカットφ30mm用 | |||
| 音量調整ツマミ付き | |||
| 盤が厚い場合でもゴムパッキンは必ずご使用ください。 | |||
| ※音量は最大85dB/m(A)から、約-15dB/m(A)の範囲で可変できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 02:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DD-53 AC100V/30mm用 盤用音調ブザー |
| EA940DD-54 AC200V/30mm用 盤用音調ブザー |
| EA940DD-57 DC 24V/30mm用 盤用音調ブザー |
