詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DE-12

品名 : AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)

仕様

ベース形状 BA9S(スワンベース) カラー オレンジ
発光波長 610nm 光度 330mcd
消費電流 15mA 内部回路 2S
動作温度 -20~60℃ 使用電圧 12V AC/DC
入力電圧 12.6VAc(絶対最大定格) 全長 20.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
無極性タイプ
追加説明
カタログ価格

935 円(税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 03:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1199ページ

代替品

EA940DE-12A
  • 品番

    EA940DE-12A

  • コメント

    変更点:光度、発行波長

バリエーション一覧
EA940DE-1 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-2 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-3 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-4 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-5 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
EA940DE-11 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-12 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-13 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-14 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-15 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
EA940DE-21 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-22 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-23 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
EA940DE-24 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-25 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top