品番 : EA940DE-23
品名 : AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
仕様
| ベース形状 | BA9S(スワンベース) | カラー | アンバー |
|---|---|---|---|
| 発光波長 | 590nm | 光度 | 130mcd |
| 消費電流 | 12mA | 内部回路 | 2S |
| 動作温度 | -20~55℃ | 使用電圧 | 24V AC/DC |
| 入力電圧 | 24VAc(絶対最大定格) | 全長 | 20.5mm |
| 照光押ボタンスイッチ、表示灯用 | |||
| 高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。 | |||
| 入力電圧AC/DC併用に対応しています。 | |||
| 無極性タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/21 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
