詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DE-84

品名 : AC/DC100V/E10(25mm) LEDランプ(グリーン)

仕様

ベース形状 E10(エジソンベース) カラー グリーン
発光波長 523nm 光度 45mcd
消費電流 3.4mA 動作温度 -20~50℃
使用電圧 100V AC/DC 入力電圧 110VAc(絶対最大定格)
全長 25mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/30 04:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1199ページ
バリエーション一覧
EA940DE-81 AC/DC100V/E10(25mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-82 AC/DC100V/E10(25mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-84 AC/DC100V/E10(25mm) LEDランプ(グリーン)
EA940DE-91 AC/DC100V/E10(22mm) LEDランプ(レッド)
EA940DE-92 AC/DC100V/E10(22mm) LEDランプ(オレンジ)
EA940DE-94 AC/DC100V/E10(22mm) LEDランプ(グリーン)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top