品番 : EA940DE-92
品名 : AC/DC100V/E10(22mm) LEDランプ(オレンジ)
仕様
| ベース形状 | E10(エジソンベース) | カラー | オレンジ |
|---|---|---|---|
| 発光波長 | 610nm | 光度 | 340mcd |
| 消費電流 | 3.9mA | 動作温度 | -20~50℃ |
| 使用電圧 | 100V AC/DC | 入力電圧 | 110VAc(絶対最大定格) |
| 全長 | 22mm | ||
| 照光押ボタンスイッチ、表示灯用 | |||
| 入力電圧AC/DC併用に対応しています。 | |||
| 高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/30 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1199ページ | ||||
